|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4445-278229-YY Herst.-Nr.: 031-1800 SCHWARZ EAN/GTIN: 4055091233598 |
| |
|
|  |  |
 | Heute Schuhputzmaschine Elégance Couleur plus Unscheinbar für schönen Glanz sorgen: Die Schuhputzmaschine Elégance Couleur lässt sich dank kompakter Maße dezent und einfach im Raum stellen. Ebenso leicht fällt der Elégance Couleur die Schuhreinigung: Der Fußsensor startet und stoppt die Bürsten für unterschiedliche Reinigungsaufgaben automatisch. Schuhputzmaschine Elégance Couleur Kompakte Bauweise Fußsensor mit Abschaltautomatik Optional mit LED-Beleuchtung Elégance Couleur ohne bzw. mit Haltegriff (Elégance Couleur Plus) erhältlich Weitere Informationen:  |  | HEIGHT GRO: | 1000.00 mm | WIDTH GRO: | 600.00 mm | DEPTH GRO: | 400.00 mm | WEIGHT GRO: | 30.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition Dahmen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schuhputzmaschinen, Reinigung |
|  |  |
| |