| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-278269-YY Herst.-Nr.: BR671005 EAN/GTIN: 4251138212445 |
| |
|
| | |
| B-Safety Erste-Hilfe-Anleitung, nach DGUV-Information 204-001 Nach Betriebsunfällen schnell und richtig handeln: Die B-Safety Erste-Hilfe-Anleitung erklärt das korrekte Vorgehen nach dem Auffinden einer verletzten Person via Text und Bild – klar und leicht verständlich. B-Safety Erste-Hilfe-Anleitung Nach DGUV-Information 204-001 Mit Text und Bild Aus robustem Kunststoff gefertigt Abmessungen: 422 x 300 mm Material = Kunststoff Farbe = grün Eigengewicht = 403 g Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 403 g | Farbe: | grün | Material: | Kunststoff | HEIGHT GRO: | 450.00 mm | WIDTH GRO: | 3.00 mm | DEPTH GRO: | 320.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.100000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 5,59* | € 8,45* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 16,14* | € 23,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|