Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickFix Pflasterspender Blood Stopper 278273-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-278273-YY
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     5510
EAN/GTIN:
     5701684551011
Suchbegriffe:
Mini-Pflasterspender
Pflasterspender
Sofortpflaster
pflasterspender
QuickFix Pflasterspender Blood Stopper Mit dem QuickFix Pflasterspender Blood Stopper inkl. Füllung haben Sie bei kleineren Verletzungen am Arbeitsplatz schnell ein hygienisches Pflaster zur Hand. Jedes Pflaster ist einzeln verpackt und öffnet sich beim Herausziehen von selbst. Aligatfasern sorgen für eine blutstillende Wirkung und unterstützen den Heilungsprozess. QuickFix Pflasterbox Blood Stopper Inkl. 2x 45 Blood Stopper Pflaster Blutstillende Pflaster dank Aligatfasern Hoher Hygienestandard durch einzeln verpackte Pflasterstrips Pflaster entpacken sich beim Herausziehen von selbst Optimaler Schutz der Pflaster vor Verschmutzung Schlüssel für Diebstahlschutz Nachfüllung auch mit anderen QuickFix Pflastertypen möglich Mit Befestigungsmaterial Pflaster einzeln verpackt = ja Bestückung = 2x 45 Pflasterstrips mit Bloodstopper-Wundauflage Wandhalterung = ja Höhe = 135 mm Breite = 230 mm Tiefe = 30 mm Material = Kunststoff Eigengewicht = 300 g
Weitere Informationen:
Bestückung:
2x 45 Pflasterstrips mit Bloodstopper-Wundauflage
Breite:
230 mm
Eigengewicht:
300 g
Höhe:
135 mm
Material:
Kunststoff
Pflaster einzeln verpackt:
ja
Tiefe:
30 mm
Wandhalterung:
ja
HEIGHT GRO:
246.00 mm
WIDTH GRO:
176.00 mm
DEPTH GRO:
39.00 mm
WEIGHT GRO:
.400000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Pflasterspender, Erste Hilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 26,52*
€ 36,86*
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 30,77*
€ 41,91*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.