Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dancop Schwingtür für Sicherheitsgeländer "Delta", HxB 1.200 278972-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-278972-YY
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFJU-DA2000-A
EAN/GTIN:
     4250912396685
Suchbegriffe:
Rammschutzgeländer
dancop Schwingtür für Sicherheitsgeländer "Delta", HxB 1.200 x 2.000 mm, mit Rolle Ob freistehend oder als Teil des Sicherheitsgeländers „Delta“: Diese Schwingtür bietet Ihnen eine bequeme Durchgangsmöglichkeit innerhalb modularer Geländer. Hydraulische Scharniere mit 180°-Öffnung gewährleisten dabei Komfort und Sicherheit bei der Handhabung. Sticker an der Tür weisen den Durchgang aufmerksamkeitsstark aus. Schwingtür für Sicherheitsgeländer „Delta“ Aus robustem Polyethylen (PE) Mit hydraulischen Scharnieren auf bis zu 180° zu öffnen Wartungsarme Konstruktion Mit Stickern als schnell erkennbare Durchgangsmarkierung Inkl. Befestigungsmaterial Einsatzbereich = Lebensmittel Außenbereich Werkstatt Industriebetrieb Lager Produktion Material = Polyethylen (PE) Höhe = 662 mm Breite = 2.000 mm Tiefe = 110 mm Temperaturbeständig = -10 - 50 °C Farbe = verkehrsgelb schwarz Eigengewicht = 10,3 kg
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
10.3 kg
Einsatzbereich:
Lebensmittel\;Außenbereich\;Werkstatt\;Industriebetrieb\;Lager\;Produktion\;
Farbe:
verkehrsgelb\;schwarz\;
Höhe:
662 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Temperaturbeständig:
-10 - 50 °C
Tiefe:
110 mm
HEIGHT GRO:
1350.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
2000.00 mm
WEIGHT GRO:
43.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
HELLMANN
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 647,45*
€ 725,55*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 600,68*
€ 725,56*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 648,60*
€ 725,58*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 664,23*
€ 739,94*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 768,24*
€ 841,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,66*
€ 1.001,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,75*
€ 996,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,13*
€ 971,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,10*
€ 947,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,24*
€ 914,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.