Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dancop Schwingtür-Endpfosten für Sicherheitsgeländer "Delta" 278976-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-278976-YY
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFJU-TW90L
EAN/GTIN:
     4250912395305
Suchbegriffe:
Rammschutzgeländer-Anfangs-/Endpfos...
dancop Schwingtür-Endpfosten für Sicherheitsgeländer "Delta", Ø 110 mm, Höhe 1.200 mm, 90°, links Für Sicherheit sorgen, ohne Folgeschäden zu verursachen: Dafür steht der Endpfosten des Sicherheitsgeländers „Delta“ für die Schwingtür JULIET. Der Eckpfosten aus 100 % recycelbarem PE-Kunststoff ist robust, lässt sich aber flexibel verformen und gibt bei einer Kollision nach. Schäden am Pfosten oder Fahrzeug bleiben somit aus. d-flexx Delta L-Eckpfosten für Schwingtür JULIET, 90º Aus robustem 100 % recycelbarem Polyethylen (PE) Material verformt sich bei Aufprall und nimmt ursprüngliche Form an Material oder Fahrzeug bleiben schadenfrei Für Innen- und Außenbereich geeignet Höhe: 1.200 mm Durchmesser: 110 mm Bodenplatte LxB: 225 x 225 mm Einsatzbereich = Lebensmittel Außenbereich Werkstatt Industriebetrieb Lager Produktion Material = Polyethylen (PE) Höhe = 225 mm Breite = 225 mm Tiefe = 225 mm Durchmesser = 110 mm Temperaturbeständig = -10 - 50 °C Farbe = schwarz Eigengewicht = 10,7 kg
Weitere Informationen:
Breite:
225 mm
Durchmesser:
110 mm
Eigengewicht:
10.7 kg
Einsatzbereich:
Lebensmittel\;Außenbereich\;Werkstatt\;Industriebetrieb\;Lager\;Produktion\;
Farbe:
schwarz
Höhe:
225 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Temperaturbeständig:
-10 - 50 °C
Tiefe:
225 mm
HEIGHT GRO:
1216.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
260.00 mm
WEIGHT GRO:
12.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzgeländer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,51*
€ 114,28*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,83*
€ 114,29*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 93,84*
€ 114,31*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,44*
€ 122,22*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 124,49*
€ 152,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,83*
€ 175,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.