| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-279002-YY Herst.-Nr.: 813707 EAN/GTIN: 4005546800134 |
| |
|
| | |
| DURABLE Textilband 20, dunkelblau DURABLE TEXTILBAND 20 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, dunkelblau 20 mm breites Textilband mit Sicherheitsverschluss, der sich bei zu starker Zugbelastung öffnet. Karabinerhaken ermöglicht Kombination mit allen DURABLE-Namensschildern, die eine Clip-Ausstanzung haben.Produktdetails: Länge: 44 cm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 80.00 mm | WIDTH GRO: | 75.00 mm | DEPTH GRO: | 95.00 mm | WEIGHT GRO: | .174000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweishalter-Band, Ausweistrageband, Textilband (Ausweishalter), Karabiner, Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, Schlüssel-Band, Schlüsselband, Schlüsselschnur, ausweishalter durable, ausweishalter, Namensschilder |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,60* | € 99,44* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 78,43* | € 100,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,5686* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|