Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE DURAGLAS® 650 x 500 mm 15er SET 279087-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-279087-YY
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     711319
EAN/GTIN:
     4005546700120
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Accessoires
DURABLE DURAGLAS® 650 x 500 mm 15er SET DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS®, 650 x 500 mm, transparent Transparente, blendfreie Schreibunterlage. Ideal zum Unterlegen von Notizen, Verzeichnissen etc. Rutschfest.Produktdetails: Maße: 650 x 500 mm (B x H)
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
15.00 mm
WIDTH GRO:
650.00 mm
DEPTH GRO:
675.00 mm
WEIGHT GRO:
2.226000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 7,67134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,26*
€ 174,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,25*
€ 171,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,27*
€ 164,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,32*
€ 158,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,07*
€ 136,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.