Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolezych Rundschlingen-Set, 20-teilig, inkl. Tasche 280639-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-280639-YY
Herst.-Nr.:
     ST-05849801-000000-001
EAN/GTIN:
     4032378123650
Suchbegriffe:
Rundschlingen-Paket
Rundschlingen-Satz
Dolezych Rundschlingen-Set, 20-teilig, inkl. Tasche Das 20-teilige Dolezych Rundschlingen-Set beinhaltet verschiedene Anschlagmittel in Nutzlängen von 0,5 - 3,0 m. Von 1.000 - 3.000 kg reicht die Tragfähigkeit der einzelnen Rundschlingen (hergestellt gemäß EN 1492-2). In der mitgelieferten Sporttasche lässt sich das Rundschlingen-Set bequem verstauen und transportieren. Dolezych Rundschlingen-Set, 20-teilig, in praktischer Sporttasche Einfachmantel-Rundschlingen gefertigt gemäß EN 1492-2 Set beinhaltet 0,5 - 3,0 m lange und 1.000 - 3.000 kg tragfähige Schlingen Bandlänge = 500 - 3000 mm Material = Polyester Bestückung = 2 Stück DoForce1, 1000 kg, violett, 1,0 m, 4 Stück DoForce1, 1000 kg, violett, 2,0 m, 2 Stück DoForce1, 1000 kg, violett, 3,0 m, 4 Stück DoForce1, 1000 kg, violett, 4,0 m, 2 Stück DoForce1, 2000 kg, grün, 2,0 m, 2 Stück DoForce1, 2000 kg, grün, 4,0 m, 2 Stück DoForce1, 2000 kg, grün, 6,0 m, 2 Stück DoForce1, 3000 kg, gelb, 4,0 m
Weitere Informationen:
Bandlänge:
500 - 3000 mm
Bestückung:
2 Stück DoForce1\, 1000 kg\, violett\, 1\,0 m\; 4 Stück DoForce1\, 1000 kg\, violett\, 2\,0 m\; 2 Stück DoForce1\, 1000 kg\, violett\, 3\,0 m\; 4 Stück DoForce1\, 1000 kg\, violett\, 4\,0 m\; 2 Stück DoForce1\, 2000 kg\, grün\, 2\,0 m\; 2 Stück DoForce1\, 2000 kg\, grün\, 4\,0 m\; 2 Stück DoForce1\, 2000 kg\, grün\, 6\,0 m\; 2 Stück DoForce1\, 3000 kg\, gelb\, 4\,0 m
Material:
Polyester
HEIGHT GRO:
220.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
11.240000 kg
CUSTOMS NUMBER:
63079010
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Rundschlingen und Hebebänder
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
33
pro Satz
Frei Haus
ab € 96,38*
€ 118,61*
2 Tage
61
pro Satz
€ 5,45*
ab € 96,22*
€ 118,72*
2 Tage
61
pro Satz
Frei Haus
ab € 97,08*
€ 119,19*
2 Tage
44
pro Sack
€ 4,99*
ab € 99,70*
€ 122,34*
Lager 4445
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,53*
€ 159,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,06*
€ 189,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,61*
€ 187,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,33*
€ 177,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,22*
€ 168,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,53*
€ 156,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
49-59001306-000000-000
ab € 22,95*
Zubehör
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
49-59001308-000000-000
ab € 30,39*
Zubehör
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
49-59001310-000000-000
ab € 50,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.