Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Blickschutzfilter MAGNETIC 15,6" 2er SET 280742-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-280742-YY
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     514657
EAN/GTIN:
     4005546999241
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
DURABLE Blickschutzfilter MAGNETIC 15,6" 2er SET Mit DURABLE Blickschutzfiltern schützen Sie Ihren Bildschirm vor unerwünschten Einblicken, während Sie den vollen Durchblick behalten. Denn ob unterwegs in der Bahn oder am Flughafen, im Café oder Co-Working Space oder sogar im firmeneigenen Großraumbüro: Besonders bei sensiblen Informationen sollte der Datenschutz eingehalten und die Gefahr von Visual Hacking minimiert werden. SICHT- und DISPLAYSCHUTZ: Blickschutzfolie verhindert seitliches Mitlesen in einem Winkel von 60°, zusätzlich wird der Bildschirm vor Kratzern und Staub geschützt - auch für Touchscreens verwendbar AUGENSCHONEND: Bildschirmfilter reduziert augenschädliches blaues Licht, die matte Oberfläche minimiert Spiegelungen FLEXIBEL & MAGNETISCH: Einfaches Anbringen und Wiederabnehmen des Filters durch Befestigung mit zwei Neodym-Magneten INKLUSIVE ZUBEHÖR: Mit Dokumententasche zum Aufbewahren des Displayfilters und Mikrofasertuch zur Reinigung von Bildschirm und Filter
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
203.00 mm
WIDTH GRO:
345.00 mm
DEPTH GRO:
443.00 mm
WEIGHT GRO:
.285000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 31,85*
€ 41,71*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 31,66*
€ 41,74*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 33,27*
€ 43,38*
4 Tage
168
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 32,38*
€ 44,33*
Lager 4445
60
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 41,30*
€ 52,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 52,81*
€ 62,8439
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,77*
€ 60,4163
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,31*
€ 57,4889
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,53*
€ 55,3707
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,30*
€ 49,147
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 105,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
514157
ab € 24,14*
Ähnlich
Durable
514257
ab € 25,93*
Ähnlich
Durable
514357
ab € 27,67*
Ähnlich
Durable
514457
ab € 29,04*
Ähnlich
Durable
515457
ab € 31,31*
Ähnlich
Durable
515857
ab € 33,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.