Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Mini-Sammelbehälter, Volumen 0,13 m³, RAL 2000 gelbor 281077-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-281077-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MSB 150, LACKIERT, RAL 2000 GE
EAN/GTIN:
     4052462067622
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Bauer® Mini-Sammelbehälter, Volumen 0,13 m³, RAL 2000 gelborange Feste Materialien platzsparend sammeln und entsorgen: Dafür bringt der 3-fach stapelbare Mini-Sammelbehälter mit Einfahrbügeln max. 750 kg Tragkraft mit. Die Entriegelung der Bodenklappe erfolgt komfortabel via Zugseil vom Staplersitz aus. Inkl. Sicherungskette gegen ungewolltes Abrutschen und Auskippen. Platzsparende Ausführung, 3-fach stapelbar Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz Klappboden schließt beim Aufsetzen selbstständig Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden Einfahrbügel 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen Tragkraft max.: 750 kg Wahlweise lackiert oder verzinkt In verschiedenen Größen und Farben erhältlich Entleerungsfunktion = Klappboden Zugseil Behälter Volumen = 0,13 m³ Tragkraft = 500 kg Länge = 600 mm Breite = 800 mm Höhe = 625 mm Unterbau = Stützfüße Einfahrtaschen Außenabstand = 495 mm Einfahrtaschen Innenabstand = 175 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 160 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 65 mm Eigengewicht = 65 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
0.13 m³
Breite:
800 mm
Eigengewicht:
65 kg
Höhe:
625 mm
Länge:
600 mm
Unterbau:
Stützfüße
Tragkraft:
500 kg
Einfahrtaschen Außenabstand:
495 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
160 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
65 mm
Entleerungsfunktion:
Klappboden\;Zugseil\;
Einfahrtaschen Innenabstand:
175 mm
HEIGHT GRO:
625.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
65.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84312000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,88*
€ 577,51*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,99*
€ 581,51*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,99*
€ 587,51*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,40*
€ 592,66*
Lager 4445
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 585,78*
€ 650,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,08*
€ 773,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,64*
€ 757,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,18*
€ 728,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,53*
€ 714,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,78*
€ 697,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.