Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Plattformwagen, klappbar, TK 500 kg, Ladefläche BxT 8 282371-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-282371-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2500-K
EAN/GTIN:
     4017976780009
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Ladefläche Plattformwagen
fetra® Plattformwagen, klappbar, TK 500 kg, Ladefläche BxT 850 x 500 mm Der klappbare fetra® Plattformwagen lässt sich platzsparend mitführen oder bereithalten – ob im Speditionsverkehr oder innerbetrieblichen Materialtransport. Schwere Kartons, Arbeitsgeräte und Werkstücke finden schnell und einfach auf der bündigen, kantenlosen Ladefläche Platz. Mit klappbarem Schiebebügel Platzsparend transportabel Variabel einsetzbar Bündige Ladefläche ohne Kante Hochwertig pulverbeschichtet Schlag- und kratzfest TPE-Bereifung mit Rillenkugellager Tragkraft = 500 kg Ladefläche Material = Holzwerkstoffplatte Ladefläche Breite = 500 mm Klappbar = klappbare Schiebebügel Gestell Material = Stahl Rollen Material = Thermoplastisches Elastomer (TPE) Rad Lagerung = Rillenkugellager Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 40 mm Lenkrolle Durchmesser = 160 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 40 mm Bockrolle Durchmesser = 160 mm
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Bockrolle Breite:
40 mm
Bockrolle Durchmesser:
160 mm
Gestell Material:
Stahl
Klappbar:
klappbare Schiebebügel
Ladefläche Breite:
500 mm
Ladefläche Material:
Holzwerkstoffplatte
Lenkrolle Durchmesser:
160 mm
Rollen Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Rad Lagerung:
Rillenkugellager
Tragkraft:
500 kg
Lenkrolle Breite:
40 mm
HEIGHT GRO:
1057.00 mm
WIDTH GRO:
555.00 mm
DEPTH GRO:
975.00 mm
WEIGHT GRO:
29.410000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,43*
€ 266,85*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 219,77*
€ 268,11*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,41*
€ 276,17*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 236,964*
€ 278,134*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,83*
€ 298,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,19*
€ 354,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,48*
€ 351,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,05*
€ 328,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,92*
€ 321,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,83*
€ 302,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 64,08*
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,59*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,47*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,69*
Sonstiges
Fetra
1430
ab € 47,76*
Sonstiges
Fetra
1410
ab € 42,29*
Sonstiges
Fetra
1400
ab € 20,11*
Sonstiges
Fetra
1296
ab € 33,57*
Sonstiges
Fetra
12865
ab € 72,31*
Sonstiges
Fetra
2180
ab € 128,41*
Sonstiges
Fetra
2183
ab € 68,13*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,56*
Sonstiges
Fetra
1274
ab € 14,12*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.