Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VETTER® Portalkran inkl. LIFTKET Elektrokettenzug mit Handsc 282527-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-282527-YY
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     PA2,5-4,0-LSL005-HF
EAN/GTIN:
     4055091234960
Suchbegriffe:
Portalkran
vetter krantechnik portalkran
portalkran
VETTER® Portalkran inkl. LIFTKET Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk, verfahrbar, Lichte Breite 4 m, TK 250 kg Schwere Bauteile und Geräte für Montagearbeiten komfortabel bereitstellen: dank dem verfahrbaren VETTER Portalkran inkl. LIFTKET Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk. 4 Lenkrollen und 2 Richtungsfeststeller erleichtern das Verfahren des kompakten Krans – vor allem in engen Räumlichkeiten. Mobiler VETTER Portalkran Inklusive LIFTKET Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk Für flexibles Arbeiten an wechselnden Arbeitsorten Kompakte Bauweise für Einsatz in engen Räumen Einfach und schnell montierbar 4 Lenkrollen mit Feststellbremse (davon 2 mit Richtungsfeststeller) Tragkraft = 250 kg Trägerlänge = 4270 mm Lichte Breite = 4000 mm Breite = 4.270 mm Höhe = 3220 mm Einsatzbereich = Innenbereich Material = Stahl Oberfläche = lackiert
Weitere Informationen:
Breite:
4270 mm
Einsatzbereich:
Innenbereich
Höhe:
3220 mm
Lichte Breite:
4000 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Trägerlänge:
4270 mm
Tragkraft:
250 kg
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
4300.00 mm
WEIGHT GRO:
275.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Zufall\, Abtrans...
Weitere Suchbegriffe: Portalkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.735,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.050,04*
€ 8.389,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.996,50*
€ 8.325,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.805,76*
€ 8.098,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.735,31*
€ 8.015,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.