| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-282586-YY Herst.-Nr.: 6197 EAN/GTIN: 4100420061974 |
| |
|
| | |
| LIQUI MOLY Abdicht-Rundschnur 1 Stk Liqui Moly Abdicht Rundschnur ist eine alterungsbeständige, dauerplastische, Butylkautschukrundschnur mit hoher Klebrigkeit. Abdicht Rundschnur wird zur mechanisch fixierten Abdichtung bei Reparaturarbeiten an Scheinwerfern, Rückleuchten, Scheiben, Lichtkuppeln, Glasdächern, Blechüberlappungen usw. verwendet. Durch seine hohe Eigenklebrigkeit haftet dieses Abdichtprofil auf allen sauberen und trockenen Flächen, wie z. B. Metall, Holz, Kunststoff, Glas mit- und untereinander. dauerelastisch hohe Formstabilität hohe Alterungsbeständigkeit silikonfrei hohe Klebrigkeit Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 180.00 mm | WIDTH GRO: | 180.00 mm | DEPTH GRO: | 167.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.238000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ Werkstattbedarf |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,90* | € 49,40* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,49* | € 49,41* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 42,45* | € 54,17* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 46,63* | € 60,68* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 75,36* | € 93,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 8,49* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|