| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-282590-YY Herst.-Nr.: 6181 EAN/GTIN: 4100420061813 |
| |
|
| | |
| LIQUI MOLY Active Primer 30 ml Active Primer ist ein „All in One Produkt“ mit zusätzlichen Funktionen für die Scheibeneinglasung mit Polyurethanen (PUR). Das Produkt dient zur Haftvermittlung auf Glas, Keramiksiebdrucken und Lacken für alle PUR-Klebeund Dichtmassen. Gleichzeitig ist der Active Primer ein PUR-Aktivator für PUR-Restraupen, PUR-Vorbeschichtungen und RIM-Beschichtungen. beschleunigter Haftaufbau Haftvermittler für PUR-Restraupen erfüllt die OEM-Erstausrüsteranforderungen extrem hohe UV-Beständigkeit Haftvermittler für Glas und Keramiksiebdrucke Haftvermittler für RIM-Beschichtungen Haftvermittler für PUR-Vorbeschichtungen Haftvermittler für Lacke guter Korrosionsschutz Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 122.00 mm | WIDTH GRO: | 154.00 mm | DEPTH GRO: | 82.00 mm | WEIGHT GRO: | .336000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |