| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-282591-YY Herst.-Nr.: 1189 EAN/GTIN: 4100420011894 |
| |
|
| | |
| LIQUI MOLY 2-Takt-Motoroil 5 l 2-Takt-Motoroil besteht aus ausgewählten mineralischen und synthetischen Grundölen mit speziellen Additiven, abgestimmt auf den Einsatz in 2-Takt-Motoren mit Getrennt- oder Gemischschmierung. selbstmischend guter Korrosionsschutz rückstandsfreie Verbrennung hoher Verschleißschutz garantiert saubere Zündkerzen Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 319.00 mm | WIDTH GRO: | 398.00 mm | DEPTH GRO: | 335.00 mm | WEIGHT GRO: | 17.300000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 42,20* | € 46,90* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 38,58* | € 50,70* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,89* | € 50,72* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 41,89* | € 54,46* | | | | Lager 4445 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 43,92* | € 55,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 222,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|