Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Austrennschnur blau 160daN 100m 1 Stk 282616-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-282616-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     29118
EAN/GTIN:
     4100420291180
Suchbegriffe:
KFZ Werkstattbedarf
LIQUI MOLY Austrennschnur blau 160daN 100m 1 Stk Zum Heraustrennen sehr tief auf dem Karosserieflansch liegender Scheiben wie es z. B. bei neueren Fahrzeugen von Audi und der Volkswagen-Gruppe üblich ist, Dank des sehr geringen Durchmessers von nur 0,5 mm von Hand ziehbar oder in Verbindung mit dem LIQUI MOLY-Scheibenaustrenngerät einsetzbar Spezialschnur aus hochfesten, geflochtenen Polyethylenfasern Zugfestigkeit: 95 kg (930 N), Länge: 135 m
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
70.00 mm
WIDTH GRO:
70.00 mm
DEPTH GRO:
70.00 mm
WEIGHT GRO:
.070000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 100,75*
€ 130,43*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 106,20*
€ 133,60*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.