| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-282673-YY Herst.-Nr.: 3721 EAN/GTIN: 4100420037214 |
| |
|
| | |
| LIQUI MOLY Cera Tec 300 ml Mikrokeramik-Festschmierstoffsuspension auf Basis hexagonalen Bornitrids (BN) in ausgewählten Grundölen. Die laminare, graphitähnliche Struktur reduziert Reibung sowie Verschleiß und verhindert den direkten Metall-Metall-Kontakt. Die Teilchengröße < 0,5 µm garantiert höchste Filtergängigkeit und Schutz vor Absetzen der Festschmierstoffteilchen. Mischbar mit allen handelsüblichen Motor- und Kfz-Getriebeölen. senkt Reibungsverluste geeignet für Dieselpartikelfilter mischbar mit handelsüblichen Motorölen erhöht die Laufruhe höchste thermische Stabilität ausgezeichnetes Hoch- und Tieftemperaturverhalten Turbo- und Kat-getestet extrem druckbeständig filtergängig bei Feinstfiltern kein Absetzen lange Motorlebensdauer chemisch inert senkt den Kraftstoffverbrauch Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 229.00 mm | WIDTH GRO: | 182.00 mm | DEPTH GRO: | 245.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.590000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 19,20* | € 21,30* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,71* | € 22,01* | | | | Lager 4445 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 19,95334* | € 25,27334* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,10* | € 25,73* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,18* | € 31,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 151,64004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|