Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Coolant Ready Mix RAF 12+ 1 l 282691-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-282691-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6924
EAN/GTIN:
     4100420069246
Suchbegriffe:
Kühlflüssigkeit
Kühlmittel
kühlflüssigkeit
LIQUI MOLY Coolant Ready Mix RAF 12+ 1 l Anwendungsfertiges Gemisch auf Basis Ethylenglykol mit einem komplexen Inhibitorenpaket (OAT-Technologie), das speziell für moderne Aluminiumhochleistungsmotoren entwickelt wurde. Das Produkt ist amin-, nitrit-, phosphat- sowie silikatfrei und bietet hervorragenden Schutz vor Frost, Rost und Überhitzung. Somit ergibt sich ein sicherer Fahrzeugbetrieb für den ganzjährigen Einsatz. exzellenter Korrosionsschutz verhindert das Einfrieren des Kühlsystems hervorragend für Aluminium-Hochleistungsmotoren amin-, nitrit-, phosphat- und silikatfrei verhindert Betriebsstörungen für verlängerte Wechselintervalle (Herstellervorschriften beachten) ausgezeichnete Reinigungswirkung hervorragender Schutz vor Überhitzung gebrauchsfertig
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
264.00 mm
WIDTH GRO:
354.00 mm
DEPTH GRO:
263.00 mm
WEIGHT GRO:
13.536000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: KFZ Werkstattbedarf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
300
12
€ 7,90*
ab € 7,32667*
€ 9,07667*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,59*
€ 9,42*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,07667*
€ 10,80124
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65667*
€ 10,30144
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32667*
€ 8,71874
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 108,92004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.