| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-282694-YY Herst.-Nr.: 8810 EAN/GTIN: 4100420088100 |
| |
|
| | |
| LIQUI MOLY Coolant Ready Mix RAF 12+ 5 l Anwendungsfertiges Gemisch auf Basis Ethylenglykol mit einem komplexen Inhibitorenpaket (OAT-Technologie), das speziell für moderne Aluminiumhochleistungsmotoren entwickelt wurde. Das Produkt ist amin-, nitrit-, phosphat- sowie silikatfrei und bietet hervorragenden Schutz vor Frost, Rost und Überhitzung. Somit ergibt sich ein sicherer Fahrzeugbetrieb für den ganzjährigen Einsatz. exzellenter Korrosionsschutz verhindert das Einfrieren des Kühlsystems hervorragend für Aluminium-Hochleistungsmotoren amin-, nitrit-, phosphat- und silikatfrei verhindert Betriebsstörungen für verlängerte Wechselintervalle (Herstellervorschriften beachten) ausgezeichnete Reinigungswirkung hervorragender Schutz vor Überhitzung gebrauchsfertig Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 282.00 mm | WIDTH GRO: | 378.00 mm | DEPTH GRO: | 296.00 mm | WEIGHT GRO: | 22.580000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| |