Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Deck-Harz 5 ml 282695-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-282695-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6298
EAN/GTIN:
     4100420062988
Suchbegriffe:
KFZ Werkstattbedarf
LIQUI MOLY Deck-Harz 5 ml Klarer, flüssiger UV-härtender Klebstoff zum Auffüllen von Oberflächenschäden im Rahmen der Reparatur von Windschutzscheiben. optimiert wirtschaftliche Anwendung sehr hohes Qualitätsniveau einfache Handhabung professionelle Reparatur
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
90.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
90.00 mm
WEIGHT GRO:
.011000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,96*
€ 35,35*
Lager 4445
10
€ 7,90*
ab € 27,76*
€ 37,99*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.