Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Diesel High Tech 5W-40 1 l 282701-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-282701-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1331
EAN/GTIN:
     4100420013317
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
liqui moly motorenöl
motorenöl
LIQUI MOLY Diesel High Tech 5W-40 1 l Hochleistungs-Leichtlaufmotoröl für den ganzjährigen Einsatz modernster Dieselmotorenkonzepte. Speziell entwickelt für Fahrzeuge mit Pumpe-Düse-Einspritzsystem und Dieselfahrzeuge der Abgasschadstoffnorm Euro 4 mit Rußpartikelfilter laut Herstellervorschriften. Turbo- und Oxidationskatalysatoren-getestet. Die Kombination aus unkonventionellen Grundölen und neuesten Additiven ergibt ein Motoröl, das hervorragend vor Verschleiß schützt, den Öl- und Kraftstoffverbrauch senkt und für eine schnelle Durchölung des Motors sorgt. spart Kraftstoff und reduziert Schadstoffausstoß exzellenter Verschleißschutz leichter Motorlauf schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen hohe Scherstabilität Turbo- und Kat-getestet hohe Schmiersicherheit hohe Motorsauberkeit optimale Alterungsstabilität ausgezeichnetes Tieftemperaturverhalten
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
185.00 mm
WIDTH GRO:
295.00 mm
DEPTH GRO:
191.00 mm
WEIGHT GRO:
5.130000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: motorenöl 1 liter, Motoröle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 11,50*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,76*
€ 13,63*
Lager 4445
450
6
€ 7,90*
ab € 10,85667*
€ 14,31667*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,31667*
€ 17,03684
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76667*
€ 16,38234
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09667*
€ 15,58504
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85667*
€ 12,91944
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 85,90002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.