Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Drahtstarter 1 Stk 282715-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-282715-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6212
EAN/GTIN:
     4100420062124
Suchbegriffe:
Drahtstarter
Einführahle
liqui moly drahtstarter
LIQUI MOLY Drahtstarter 1 Stk Geeignet zum Durchstechen der PU-Raupe mit dem zuvor eingelegten Draht. einfache Handhabung Flexibler Federstahl mit Kunststoffgriff.
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
126.00 mm
WIDTH GRO:
412.00 mm
DEPTH GRO:
375.00 mm
WEIGHT GRO:
.950000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: KFZ Werkstattbedarf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
100
10
Frei Haus
ab € 16,594*
€ 20,734*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,79*
€ 21,47*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,734*
€ 24,67346
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,064*
€ 23,87616
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,594*
€ 19,74686
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 207,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.