Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Druckbecher Pistole 1 Stk 282717-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-282717-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6220
EAN/GTIN:
     4100420062209
Suchbegriffe:
KFZ Werkstattbedarf
LIQUI MOLY Druckbecher Pistole 1 Stk Die Druckbecher Pistole wird eingesetzt, um Unterboden- und Steinschlagschutz aus LM 1-l-Dosen zu verarbeiten. regulierbare Materialmenge ermöglicht das Spritzen unterschiedlicher Strukturen verstellbare Spritz-Zuluft optimale Abdichtung durch Düsennadel einfache Handhabung einfach zu reinigen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
245.00 mm
WIDTH GRO:
415.00 mm
DEPTH GRO:
245.00 mm
WEIGHT GRO:
1.768000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 121,78*
€ 156,43*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 128,84*
€ 159,85*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,85*
€ 190,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,59*
€ 188,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,44*
€ 180,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.