Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Elektronikspray 200 ml 282721-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-282721-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3110
EAN/GTIN:
     4100420031106
Suchbegriffe:
Elektronikspray
Kontakt-Reiniger
Kontakt-Spray
Kontaktreiniger
LIQUI MOLY Elektronikspray 200 ml Vollsynthetisches, kunststoffverträgliches Kontaktspray, abgestimmt auf Fahrzeugelektrik und Elektronik. Frei von mineralischen, tierischen, pflanzlichen Ölen und Siliconen. reinigt verschmutzte Kontakte gute Wasserabscheidung guter Korrosionsschutz unterwandert Oxid- und Sulfidbeschläge verdrängt Feuchtigkeit vermindert Kontaktwiderstände silikonfrei
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
159.00 mm
WIDTH GRO:
165.00 mm
DEPTH GRO:
171.00 mm
WEIGHT GRO:
.870000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, kontaktreiniger, KFZ Werkstattbedarf
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 14,22*
€ 19,75*
Lager 4445
180
6
Frei Haus
ab € 15,60667*
€ 21,02667*
7 Tage
20
1
€ 6,99*
ab € 24,74*
€ 34,02*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,02667*
€ 25,02174
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12667*
€ 23,95074
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37667*
€ 23,05824
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60667*
€ 18,57194
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 126,16002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.