| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-282722-YY Herst.-Nr.: 6206 EAN/GTIN: 4100420062063 |
| |
|
| | |
| LIQUI MOLY Düsen ungeschnitten 1 Stk Ungeschnittene Kunststoffdüsen. Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 185.00 mm | WIDTH GRO: | 140.00 mm | DEPTH GRO: | 40.00 mm | WEIGHT GRO: | .075000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,22* | € 0,42* | | | | Lager 4445 | | | | 25 | | € 7,90* | ab € 0,2592* | € 0,4592* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|