Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Flächendichtung 50 g 282734-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-282734-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3810
EAN/GTIN:
     4100420038105
Suchbegriffe:
Flächendichtung
KFZ-Dichtung Differential
KFZ-Differentialdichtung
flächendichtung
LIQUI MOLY Flächendichtung 50 g Einkomponentige, lösungsmittelfreie, mittelfeste hochviskose anaerob (ohne Sauerstoff) härtende Dichtmasse auf Basis eines Di-Methacrylatesters. Aushärtung ohne Sauerstoffzutritt langsame kontrollierte Aushärtung gute Haftung an senkrechten Flächen beständig gegen Belastungen und Vibrationen mittlere Festigkeit
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
144.00 mm
WIDTH GRO:
149.00 mm
DEPTH GRO:
152.00 mm
WEIGHT GRO:
.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: KFZ Werkstattbedarf
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 10,77*
€ 15,34*
2 Tage
13
1
€ 10,00*
ab € 13,18*
€ 15,86*
Lager 4445
180
6
€ 7,90*
ab € 12,05667*
€ 16,41667*
7 Tage
14
1
€ 6,99*
ab € 20,11*
€ 28,36*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,41667*
€ 19,53584
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44667*
€ 18,38154
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81667*
€ 17,63184
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05667*
€ 14,34744
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 98,50002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.