Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Hohlraumversiegelung transparent (Spray) 500 ml 282820-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-282820-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6115
EAN/GTIN:
     4100420061158
Suchbegriffe:
Hohlraumversiegelung
hohlraumversiegelung
LIQUI MOLY Hohlraumversiegelung transparent (Spray) 500 ml Hohlraumversiegelung transparent ist ein lösemittelhaltiges Korrosionsschutzmittel für die Hohlraumversiegelung. Es liegt als dünnes, leicht thixotropes, gut zerstäubendes Spray vor, das mit dem im Deckel eingehängten Sprühröhrchen auch enge Blechzwischenräume erreicht. Hohlraumversiegelung transparent unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit. Das Produkt enthält einen hohen Anteil an Rostinhibitoren. Hohlraumversiegelung transparent zerstäubt beim Sprühen sehr fein, ist ausgezeichnet kriechfähig, dringt gut in die zu schützenden Zwischenräume (z. B. Schweißnähte) ein und läuft trotzdem nicht allzu stark aus den Nahtstellen heraus. Nach der Durchtrocknung bildet sich ein sehr zäher, weichbleibender und wasserabstoßender hellbrauner Film, der nahezu transparent ist. gute Wärmebeständigkeit kurze Nachlaufzeit hervorragender Korrosionsschutz reduziert Passungsrost ausgezeichnete Kriechfähigkeit unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
239.00 mm
WIDTH GRO:
288.00 mm
DEPTH GRO:
246.00 mm
WEIGHT GRO:
4.308000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Autopflegemittel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 9,77*
€ 13,08*
Lager 4445
120
12
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 13,90*
7 Tage
5
1
€ 6,99*
ab € 17,57*
€ 24,47*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,90*
€ 16,541
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,0174
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,733
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 166,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.