Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Hydrauliköl HVLP 46 205 l 282852-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-282852-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     4713
EAN/GTIN:
     4100420047138
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
liqui moly hydrauliköl
hydrauliköl
LIQUI MOLY Hydrauliköl HVLP 46 205 l Leistungsstarkes Hydrauliköl aus hochwertigen Raffinaten. Durch die hohe thermische Stabilität der Grundöle wird der Alterungsprozess selbst bei erhöhten Temperaturen deutlich reduziert. Dies trägt entscheidend zu einer geringeren Schlammbildung, verbesserten Sauberkeit und Zuverlässigkeit der Hydrauliksysteme bei. Durch die ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit werden lange Ölstandzeiten (Wechselfristen) ermöglicht. Die hervorragende Verschleißschutz-Technologie wirkt sowohl bei niedrigen als auch hohen Lastzuständen. Spezielle Zusätze gewährleisten selbst bei großen Temperaturschwankungen eine gleichmäßige Viskosität sowie ein schnelles und exaktes Ansprechverhalten der Hydraulikanlage. Gutes Korrosionsschutzverhalten selbst bei Anwesenheit von Wasser. Somit werden die Hydraulikkomponenten unter allen Betriebsbedingungen optimal geschützt. hohe Alterungsbeständigkeit sorgt für eine hohe Schmierfähigkeit aller beweglicher Bauteile im Hydraulik- Bremskreis gutes Viskositäts-Temperaturverhalten reibungs- und verschleißmindernd verhindert Schaumbildung breiter Temperatureinsatzbereich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
884.00 mm
WIDTH GRO:
585.00 mm
DEPTH GRO:
884.00 mm
WEIGHT GRO:
191.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl 205l, Öle, Fette & Schmierstoffe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 857,12*
€ 990,89*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 894,00*
€ 993,30*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,89*
€ 1.179,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,08*
€ 1.167,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,32*
€ 1.111,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 901,50*
€ 1.072,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,12*
€ 1.019,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.