Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Inoxidationsspray 400 ml 282904-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-282904-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6000
EAN/GTIN:
     4100420060007
Suchbegriffe:
Autopflegemittel
LIQUI MOLY Inoxidationsspray 400 ml Schnelltrocknende Schweißpunktversiegelung bei Schutzgas- und Punktschweißarbeiten. Aufgrund der hohen Schlagfestigkeit wird ein langandauernder Schutz erreicht. Zwischen Karosserieblechen wirkt das Produkt als Korrosionsschutz. Durch spezielle Pigmente wird eine sehr gute Abriebfestigkeit auf metallischen Materialien gewährleistet. Gutes Füllvermögen und exzellente Deckkraft. Mit allen handelsüblichen Lacksystemen (wasserbasierend, Acrylharz, Alkydharz, Epoxydharz) überlackierbar. Langzeit-Korrosionsschutz exzellente Witterungsbeständigkeit gutes Deckvermögen gute Haftung nass in nass überlackierbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
204.00 mm
DEPTH GRO:
216.00 mm
WEIGHT GRO:
1.836000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 13,90*
€ 15,40*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,09*
€ 19,17*
Lager 4445
180
6
€ 7,90*
ab € 14,49667*
€ 19,20667*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,20667*
€ 22,85594
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12667*
€ 21,57074
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53667*
€ 20,86864
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49667*
€ 17,25104
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 115,24002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.