| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-282928-YY Herst.-Nr.: 6250 EAN/GTIN: 4100420062506 |
| |
|
| | |
| LIQUI MOLY Klingen für Falzschaber 10 Stk Wechselklingen. Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 123.00 mm | WIDTH GRO: | 72.00 mm | DEPTH GRO: | 123.00 mm | WEIGHT GRO: | .023000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,01* | € 13,54* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 9,86* | € 14,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|