| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-282931-YY Herst.-Nr.: 6187 EAN/GTIN: 4100420061875 |
| |
|
| | |
| LIQUI MOLY Knet-Metall 56 g Festhaftende 2-K-Epoxydharz-Knetmasse, die über eine sehr gute Chemikalienbeständigkeit verfügt. Ideal für dauerhafte Schnellreparaturen wie z. B. Abdichtung von Rissen oder Erneuerung beschädigter Gewindebohrungen an Eisen, Gusseisen und sonstigen Oberflächen. Auch für Magnesium geeignet. Nach Aushärtung kann die reparierte Stelle spanabhebend weiterbearbeitet, geschliffen und überlackiert werden. hervorragende Chemikalienbeständigkeit schnell aushärtend dauerhafte Schnellreparaturen nach Aushärtung spanabhebende Weiterbearbeitung möglich schleif- und überlackierbar härtet selbst unter Wasser Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 120.00 mm | WIDTH GRO: | 232.00 mm | DEPTH GRO: | 258.00 mm | WEIGHT GRO: | .336000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 10,00* | ab € 8,40* | € 9,40* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,97* | € 12,06* | | | | Lager 4445 | | | | 6 | | € 7,90* | ab € 8,90* | € 12,39* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,65* | € 18,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 74,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|