Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Kunststoff »Wie neu« (schwarz) 250 ml 282968-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-282968-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1552
EAN/GTIN:
     4100420015526
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Kunststoffpflege
Kunststoffreiniger
LIQUI MOLY Kunststoff »Wie neu« (schwarz) 250 ml Schützt, pflegt und verschönert extrem verblasste Kunststoffteile im Kfz-Außenbereich. Sorgt in einem Arbeitsgang für umfassende Kunststoffaufbereitung. Schützt optimal vor aggressiven Umwelteinflüssen und UV-Strahlung. Silikonhaltig. einfache Handhabung schützt vor aggressiven Umwelteinflüssen verschönert verblasste Kunststoffe extrem hohe UV-Beständigkeit
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
159.00 mm
WIDTH GRO:
263.00 mm
DEPTH GRO:
172.00 mm
WEIGHT GRO:
1.506000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 10,10*
€ 11,20*
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 10,59667*
€ 14,85667*
8 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 18,00*
€ 25,79*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,85667*
€ 17,67944
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60667*
€ 17,38194
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19667*
€ 16,89404
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59667*
€ 12,61004
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 89,14002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.