| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-282991-YY Herst.-Nr.: 1317 EAN/GTIN: 4100420013171 |
| |
|
| | |
| LIQUI MOLY Leichtlauf 10W-40 1 l Hochleistungs-Leichtlauf Motoröl mit modernster Additiv-Technologie und Synthesekomponenten. Geeignet für den ganzjährigen Einsatz in Benzin und PKW-Dieselmotoren, mit und ohne Abgasturboaufladung (ATL) und Ladeluftkühler (LLK) und erfüllt somit die Anforderungen modernster Motorenkonzepte. Leichtlauf eignet sich auch hervorragend für den Einsatz in gasbetriebenen Personenwagen (CNG/LPG). spart Kraftstoff und reduziert Schadstoffausstoß hohe Schmiersicherheit optimale Alterungsstabilität mischbar mit handelsüblichen Motorölen Turbo- und Kat-getestet hoher Verschleißschutz ausgezeichnetes Hoch- und Tieftemperaturverhalten hohe Scherstabilität ausgezeichnete Motorsauberkeit leichter Motorlauf regeneriert Dichtungen schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen hervorragend geeignet für Fahrzeuge mit Laufleistungen über 100.000 km pflegt Dichtungen Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 185.00 mm | WIDTH GRO: | 295.00 mm | DEPTH GRO: | 191.00 mm | WEIGHT GRO: | 5.220000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 10,00* | ab € 8,30* | € 9,20* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,86* | € 11,55* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,63* | € 11,57* | | | | Lager 4445 | | | | 6 | | € 7,90* | ab € 8,74334* | € 11,95334* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,36* | € 14,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 71,72004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|