Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Liquifast 1402 400 ml 283000-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283000-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6137
EAN/GTIN:
     4100420061370
Suchbegriffe:
Scheibenkleber
Scheibenklebstoff
scheibenkleber liqui moly
scheibenkleber
LIQUI MOLY Liquifast 1402 400 ml Liquifast 1402 ist ein 1-komponentiger, kalt zu verarbeitender, feuchtigkeitshärtender, Klebstoff zur Direkteinglasungsdichtstoff von Fahrzeugscheiben im Reparaturfall. Liquifast 1402 wurde im Crashtest vom TÜV geprüft. Der Klebstoff zeichnet sich durch seinen schnellen Festigkeitsaufbau und sein extrem gutes Standvermögen aus. Fahrzeuge deren Scheiben mit Liquifast 1402 verklebt wurden, sind nach den allgemeinen Prüfbedingungen mit oder ohne Fahrerairbag nach bereits 1,5 Std., bzw. mit Beifahrerairbag nach 3 Std. wieder vollkommen fahrtauglich. 1-komponentig hochviskos schneller Festigkeitsaufbau bewährte Erstausrüsterqualität Kaltverarbeitung TÜV-geprüft luftfeuchtigkeitshärtend
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
203.00 mm
WIDTH GRO:
255.00 mm
DEPTH GRO:
217.00 mm
WEIGHT GRO:
5.664000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: KFZ Werkstattbedarf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 195,59004*
€ 240,04008*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 220,02*
€ 261,85*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 261,85*
€ 311,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 260,30*
€ 309,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 257,91*
€ 306,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 249,31*
€ 296,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 220,02*
€ 261,82
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 18,335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.