Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Liquifast 1402 (Beutel-Set) 1 Stk 283001-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283001-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6155
EAN/GTIN:
     4100420061554
Suchbegriffe:
KFZ Werkstattbedarf
LIQUI MOLY Liquifast 1402 (Beutel-Set) 1 Stk 1-komponentiger, kalt zu verarbeitender und feuchtigkeitshärtender Klebstoff als Direkteinglasungsdichtstoff von Fahrzeugscheiben im Reparaturfall. Enthält neben dem Reiniger „Liquiclean“ auch den Glas- und Lackprimer „Active Primer“. Liquifast 1402 wurde im Crashtest vom TÜV geprüft und zeichnet sich durch schnellen Festigkeitsaufbau und extrem gutes Standvermögen aus. Fahrzeuge, deren Scheiben mit Liquifast 1402 verklebt wurden, sind nach den allgemeinen Prüfbedingungen mit oder ohne Fahrerairbag nach bereits 1,5 Std. bzw. mit Beifahrerairbag nach 3 Std. wieder vollkommen fahrtauglich. Kaltverarbeitung bewährte Erstausrüsterqualität TÜV-geprüft 1-komponentig schneller Festigkeitsaufbau luftfeuchtigkeitshärtend hochviskos
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
278.00 mm
WIDTH GRO:
370.00 mm
DEPTH GRO:
262.00 mm
WEIGHT GRO:
5.664000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
360
12
Frei Haus
ab € 31,34667*
€ 38,50667*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,66*
€ 40,10*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 38,50667*
€ 45,82294
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,48667*
€ 44,60914
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,34667*
€ 37,30254
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 462,08004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.