Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Liquifast 1502 (Kartuschen-Set) 1 Stk 283006-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283006-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6141
EAN/GTIN:
     4100420061417
Suchbegriffe:
Scheibenkleber
Scheibenklebstoff
scheibenkleber liqui moly
scheibenkleber
LIQUI MOLY Liquifast 1502 (Kartuschen-Set) 1 Stk 1-komponentiger, kalt zu verarbeitender und feuchtigkeitshärtender PUR-Klebstoff zur Direkteinglasung von Fahrzeugscheiben im Reparaturfall. Enthält neben dem Reiniger „Liquiclean" auch den Glas- und Lackprimer „Active Primer". Liquifast 1502 wurde im Crashtest vom TÜV geprüft und zeichnet sich durch extrem schnellen Festigkeitsaufbau und hervorragendes Standvermögen aus. Fahrzeuge, deren Scheiben mit Liquifast 1502 verklebt wurden, sind nach den allgemeinen Prüfbedingungen mit oder ohne Fahrer-/Doppelairbag nach bereits 1 Std. wieder vollkommen fahrtauglich. Liquifast 1502 erhöht durch seine erhöhte Torsionssteifigkeit die Fahrsicherheit und den Fahrkomfort. Ebenso wird ein Klebstoff dieser Art insbesondere dann vorgeschrieben, wenn die Fahrzeugscheiben beheizbar sind oder Fahrzeugantennen in die Scheibe integriert wurden. bewährte Erstausrüsterqualität TÜV-geprüft Kaltverarbeitung nichtleitend luftfeuchtigkeitshärtend hochviskos schneller Festigkeitsaufbau hochmodulig
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
278.00 mm
WIDTH GRO:
370.00 mm
DEPTH GRO:
262.00 mm
WEIGHT GRO:
5.304000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: KFZ Werkstattbedarf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,94008*
€ 452,30004*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 426,43*
€ 499,97*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 499,97*
€ 594,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 499,50*
€ 594,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 483,03*
€ 574,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 463,16*
€ 551,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 426,43*
€ 507,45
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 35,53584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.