Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Liquifast 9000 (Beutel-Set) 1 Stk 283009-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283009-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6028
EAN/GTIN:
     4100420060281
Suchbegriffe:
Scheibenkleber
Scheibenklebstoff
scheibenkleber
LIQUI MOLY Liquifast 9000 (Beutel-Set) 1 Stk Kalt zu verarbeitender, feuchtigkeitshärtender 1-Komponenten-Polyurethanklebstoff zum Einkleben von Front-, Heck- und Seitenscheiben an Fahrzeugen im Reparaturfall. Insbesondere wird ein Klebstoff dieser Art dann vorgeschrieben, wenn die Fahrzeugscheiben beheizbar sind oder Fahrzeugantennen in die Scheibe integriert wurden. Seine sehr hohe Anfangsfestigkeit (high tack effect) ermöglicht ein sauberes Aufbringen auch hoher Kleberaupen und verhindert das Einsinken oder Abrutschen schwerer oder schräg stehender Scheiben direkt nach der Verklebung. Das hohe Schubmodul von Liquifast 9000 trägt zur deutlichen Erhöhung der Torsionssteifigkeit, mehr Fahrsicherheit und höherem Fahrkomfort bei. Die niedrige Leitfähigkeit des Klebstoffs verhindert etwaige Kontaktkorrosion an der Karosserie, ist unabhängig von Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen zu verarbeiten und härtet zuverlässig aus. Er kann mit 0,5 Std. Stand- und Wegfahrzeit bei Temperaturen ab -15 °C verarbeitet werden. Dies ermöglicht die Anwendung des Klebers auch unter ungünstigen Witterungsbedingungen. TÜV-geprüft. Aushärtung unabhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit nicht leitend luftfeuchtigkeitshärtend Kaltverarbeitung kurze Wegfahrzeit hohe Anfangsfestigkeit hochmodulig bewährte Erstausrüsterqualität hohe Viskosität
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
257.00 mm
WIDTH GRO:
452.00 mm
DEPTH GRO:
230.00 mm
WEIGHT GRO:
5.664000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: KFZ Werkstattbedarf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
360
12
Frei Haus
ab € 38,26*
€ 45,00*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 34,94*
€ 46,49*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,47*
€ 52,9193
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,26*
€ 45,5294
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 540,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.