| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-283012-YY Herst.-Nr.: 6162 EAN/GTIN: 4100420061622 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LIQUI MOLY Liquimate 7700 Mini Kartusche 50 ml Bei Raumtemperatur schnellhärtender Polyurethan-Zweikomponenten-Strukturklebstoff mit sehr hohem E-Modul. Geeignet zur Kunststoffinstandsetzung im Fahrzeugbau. überlackierbar hohe Festigkeit schnell aushärtend leichte Verarbeitung kompatibel mit Klebstoff Liquimate 7700 Mini Rapid (Art.-Nr. 6126) kaum Materialverlust Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 180.00 mm | WIDTH GRO: | 140.00 mm | DEPTH GRO: | 132.00 mm | WEIGHT GRO: | .220000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |