Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Liquimate 8200 MS Polymer weiss 290 ml 283018-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283018-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6149
EAN/GTIN:
     4100420061493
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Karosseriedichtmasse
LIQUI MOLY Liquimate 8200 MS Polymer weiss 290 ml Hochwertige, neutrale, elastische Klebedichtungsmasse auf MS-Polymer-Basis. Für Abdichtungs- und Klebeanwendungen im Kfz-Bereich. extrem hohe UV-Beständigkeit exzellente Witterungsbeständigkeit gute Haftung leichte Verarbeitung nach Aushärtung dauerelastisch geruchsneutral enthält keine brennbaren Lösungsmittel mineralölbeständig nass in nass überlackierbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
228.00 mm
WIDTH GRO:
210.00 mm
DEPTH GRO:
242.00 mm
WEIGHT GRO:
5.364000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, dichtungspaste, KFZ Werkstattbedarf
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 11,40*
Lager 4445
360
12
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 13,87*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,84*
€ 14,77*
7 Tage
19
1
€ 6,99*
ab € 17,68*
€ 25,18*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,87*
€ 16,5053
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,8044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 166,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.