| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-283019-YY Herst.-Nr.: 6150 EAN/GTIN: 4100420061509 |
| |
|
| | |
| LIQUI MOLY Liquimate 8300 Nahtabdichtung grau 310 ml Hochwertige, 1-komponentige, spritzbare Nahtabdichtung auf MS-Polymer-Basis. Isocyanat- und silikonfrei. UV- und mineralölbeständig. Mit den meisten handelsüblichen Lacken sofort nass in nass (maximal bis zu 2 Std.) überlackierbar. wasserfest frei von Isocyanat primerlos anwendbar silikonfrei nach Aushärtung dauerelastisch spritz- und pinselbar hervorragende Standfestigkeit breites Haftspektrum geruchsneutral hohe Alterungsbeständigkeit mineralölbeständig nass in nass überlackierbar schnell trocknend professionelle Reparatur hohe Klebekraft leichte Verarbeitung Dichtmasse und Nahtabdichtung Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 231.00 mm | WIDTH GRO: | 210.00 mm | DEPTH GRO: | 242.00 mm | WEIGHT GRO: | 5.400000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| |