Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Liquimate 8300 Nahtabdichtung schwarz 310 ml 283021-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283021-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6151
EAN/GTIN:
     4100420061516
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
MS-Polymer Kleber
LIQUI MOLY Liquimate 8300 Nahtabdichtung schwarz 310 ml Hochwertige, 1-komponentige, spritzbare Nahtabdichtung auf MS-Polymer-Basis. Isocyanat- und silikonfrei. UV- und mineralölbeständig. Mit den meisten handelsüblichen Lacken sofort nass in nass (maximal bis zu 2 Std.) überlackierbar. wasserfest frei von Isocyanat primerlos anwendbar silikonfrei nach Aushärtung dauerelastisch spritz- und pinselbar hervorragende Standfestigkeit breites Haftspektrum geruchsneutral mineralölbeständig nass in nass überlackierbar hohe Alterungsbeständigkeit Dichtmasse und Nahtabdichtung leichte Verarbeitung professionelle Reparatur hohe Klebekraft schnell trocknend
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
231.00 mm
WIDTH GRO:
210.00 mm
DEPTH GRO:
242.00 mm
WEIGHT GRO:
5.400000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, dichtungspaste, KFZ Werkstattbedarf
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 11,40*
Lager 4445
120
12
Frei Haus
ab € 10,69*
€ 13,32*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,69*
€ 13,35*
7 Tage
12
1
€ 6,99*
ab € 21,22*
€ 27,49*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,32*
€ 15,8508
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,0773
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 159,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.