Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY LM 203 MoS2-Gleitlack 300 ml 283034-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-283034-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     4032
EAN/GTIN:
     4100420040320
Suchbegriffe:
Gleitlack
Trockengleitlack
gleitlack
LIQUI MOLY LM 203 MoS2-Gleitlack 300 ml Schnelltrocknender, harzgebundener MoS2-Gleitlack in Lösungsmittel dispergiert. Bildet einen festhaftenden Trockenschmierfilm mit niedrigen Reibwerten. extrem schnelles Trocknungsverhalten extrem hohe UV-Beständigkeit reibungs- und verschleißmindernd hohe Haftfestigkeit mineralölbeständig guter Korrosionsschutz hervorragende Notlaufeigenschaften Austrocknung bei Raumtemperatur
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
202.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
225.00 mm
WEIGHT GRO:
2.496000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: KFZ Werkstattbedarf, Chemisch-Technische Produkte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 41,77*
€ 45,57*
Lager 4445
240
12
Frei Haus
ab € 44,40334*
€ 51,58334*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 41,61*
€ 55,07*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 51,58334*
€ 61,38417
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,62334*
€ 60,24177
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,40334*
€ 52,83997
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 619,00008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.