Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGUIN Getriebeoel CVT Dynamik 1 l 283164-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283164-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     9452
EAN/GTIN:
     4015838094523
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
liqui moly getriebeöl
getriebeöl
MEGUIN Getriebeoel CVT Dynamik 1 l Hochleistungsautomatikgetriebeöl, das speziell für den Einsatz in der neuesten CVT-Getriebe Generation formuliert wurde. Die Basis aus ausgewählten Grundölen und den speziellen Additiven bietet den bestmöglichen Schutz gegen Verschäumen, was bei CVT-Getrieben notwendig ist. Weiterhin weist es eine gute Alterungs- und Oxidationsstabilität auf. megol CVT Dynamik ist erprobt und bewährt, vor allem in den Autotronic-Getrieben, die in der Mercedes A- und B-Klasse eingesetzt werden, aber auch bei vielen stufenlosen Automatikgetrieben verschiedener Hersteller (u.a. auch Audi Multitronic). Die Herstellervorschriften sind zu beachten! Ford CVT23,Ford CVT30,Ford Mercon C,Honda HMMF,Jeep NS-2,Jeep CVTF+4,MB 236.20,Mini Cooper (EZL 799),Mitsubishi CVTF-J1,Mitsubishi CVTF-J4,Nissan CVT NS-2 Fluid,Subaru NS-2,Suzuki CVT Green1,Suzuki NS-2,Suzuki TC,Toyota TC,Subaru Lineartronic CVTF,VW G 052 180,VW G 052 516,Dodge NS-2,Dodge CVTF+4,GM/Saturn DEX-CVT Ford CVT23/CVT30,Ford Mercon C,Honda HMMF,Jeep NS-2/CVTF+4,MB 236.20,Mini Cooper (EZL 799),Mitsubishi CVTF-J1/CVTF-J4,Nissan CVT NS-2 Fluid,Subaru NS-2,Suzuki CVT Green1/NS-2/TC,Toyota TC,Subaru Lineartronic CVTF,VW G 052 180/G 052 516,Dodge NS-2/CVTF+4,GM/Saturn DEX-CVT 0,855
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
262.00 mm
WIDTH GRO:
265.00 mm
DEPTH GRO:
270.00 mm
WEIGHT GRO:
5.130000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: getriebeöl 1l, Getriebeöle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,74834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,52*
€ 80,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,65*
€ 79,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,91*
€ 76,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,41*
€ 74,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,49*
€ 62,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.