Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGUIN Motorenoel Compatible SAE 5W-30 20 l 283237-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283237-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6563
EAN/GTIN:
     4015838065639
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl
MEGUIN Motorenoel Compatible SAE 5W-30 20 l Hochleistungs-Longlife-Motorenöl auf Basis moderner Low-SAPS-Additivtechnologie und HC-Synthesegrundölen. Überzeugt durch optimale Motorreinhaltung und Verschleißschutz, verbessert den Wirkungsgrad des Dieselpartikelfilters (DPF), verhindert dessen vorzeitiges Verstopfen, verringert die Emissionswerte über die gesamte Laufzeit und schont die Umwelt. Einsetzbar in VW-Fahrzeugen mit und ohne WIV (Wartungsintervallverlängerung), in FSI-Motoren und Dieselfahrzeugen inkl. Dieselpartikelfilter (DPF) und Turboaufladung (Ausnahme: TDI Motoren R5 und V10 vor Baujahr 06.2006) Einsatzbereich: Pkw SAPS-Level: Low-SAPS Die Herstellervorschriften sind zu beachten! ACEA C3,API SP,BMW Longlife-04,MB-Freigabe 229.31,MB-Freigabe 229.51,Porsche C30,VW 504 00,VW 507 00 ACEA C2,API CF,BMW Longlife-01 (bis MJ 2018),BMW Longlife-01 FE (bis MJ 2018),Fiat 9.55535-S1,VW 500 00,VW 501 01,VW 502 00,VW 503 00,VW 503 01,VW 505 00,VW 505 01,VW 506 00,VW 506 01 (Ausnahme R5 und V10 TDI-Motoren vor 6/2006) ACEA C3 API SP BMW Longlife-04 MB-Freigabe 229.31/229.51 Porsche C30 VW 504 00/507 00 ACEA C2,API CF,BMW Longlife-01 (bis MJ 2018)/Longlife-01 FE (bis MJ 2018),Fiat 9.55535-S1,VW 500 00/501 01/502 00/503 00/503 01/505 00/505 01/506 00/506 01 (Ausnahme R5 und V10 TDI-Motoren vor 6/2006) 0,855
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
405.00 mm
WIDTH GRO:
295.00 mm
DEPTH GRO:
405.00 mm
WEIGHT GRO:
17.892000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Motoröle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,60*
€ 137,40*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 129,43*
€ 157,62*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,62*
€ 187,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,53*
€ 185,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,27*
€ 178,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,41*
€ 176,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.