Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGUIN Motorenoel Efficiency SAE 5W-30 60 l 283253-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283253-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     9481
EAN/GTIN:
     4015838094813
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl meguin
motorenöl
MEGUIN Motorenoel Efficiency SAE 5W-30 60 l Hochleistungsmotorenöl auf Basis der Low–SAPS Technologie, die speziell für die Abgasnachbehandlungssysteme der neuesten Generation von Dieselmotoren entwickelt wurde, und auch für Benzinmotoren geeignet ist. Es erfüllt somit die hohen Leistungsanforderungen dieser modernen Motoren, und sorgt für maximale Lebensdauer des Dieselpartikelfilters, sowie niedrigen Verschleiß, gute Sauberkeit der Motoren und lange Ölwechselintervalle. Die Herstellervorschriften sind zu beachten! ACEA C2,ACEA C3,API SN,BMW Longlife-04,MB-Freigabe 229.31,MB-Freigabe 229.51,MB-Freigabe 229.52,Opel OV0401547 (nur für Dieselmotoren),VW 505 00,VW 505 01 Fiat 9.55535-S3,Ford WSS-M2C 917-A,GM dexos2,Opel GM-LL-A-025,Opel GM-LL-B-025 ACEA C2/C3 API SN BMW Longlife-04 MB-Freigabe 229.31/229.51/229.52 Opel OV0401547 (nur für Dieselmotoren) VW 505 00/505 01 Fiat 9.55535-S3,Ford WSS-M2C 917-A,GM dexos2,Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025 0,85
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
605.00 mm
WIDTH GRO:
395.00 mm
DEPTH GRO:
605.00 mm
WEIGHT GRO:
55.040000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: motorenöl 60liter, Motoröle
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 320,60*
€ 356,20*
Lager 4445
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 309,35*
€ 362,39*
6 Tage
50
pro Paket
Frei Haus
ab € 439,95*
€ 506,98*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,39*
€ 431,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,03*
€ 426,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,03*
€ 416,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,80*
€ 404,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,35*
€ 368,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.