Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGUIN Motorenoel Power Synt SAE 10W-40 20 l 283348-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283348-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     4805
EAN/GTIN:
     4015838048052
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl
MEGUIN Motorenoel Power Synt SAE 10W-40 20 l Leichtlaufmotorenöl der Spitzenklasse. Ermöglicht durch seine optimierte Kombination von Hightech-Fluids, moderner Additivtechnologie und Synthesekomponenten den Ganzjahreseinsatz in Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Verbessert die Leistungsfähigkeit des Motors, vermindert Reibung und Verschleiß und reduziert den Kraftstoffverbrauch. Um die volle Performance zu gewährleisten, das Vermischen mit anderen Motorenölen vermeiden. Einsatzbereich: Pkw SAPS-Level: High-SAPS Die Herstellervorschriften sind zu beachten! ACEA A3,ACEA B4,API CF,API SN MB 229.3,VW 502 00,VW 505 00 ACEA A3/B4 API CF/SN MB 229.3,VW 502 00/505 00 0,865
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
405.00 mm
WIDTH GRO:
295.00 mm
DEPTH GRO:
405.00 mm
WEIGHT GRO:
18.092000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Motoröle
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,90*
€ 101,00*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 93,12*
€ 114,48*
Lager 4445
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 92,73*
€ 114,67*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.