Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGUIN Motorenoel Syntech Premium SAE 10W-40 200 l 283412-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283412-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     4799
EAN/GTIN:
     4015838047994
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
200 liter motorenöl
motorenöl
MEGUIN Motorenoel Syntech Premium SAE 10W-40 200 l Leichtlaufmotorenöl der Spitzenklasse. Aufgrund seiner optimierten Kombination von Hightech-Fluids, moderner Additivtechnologie und Synthesekomponenten für den ganzjährigen Einsatz in Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung geeignet. Verbessert die Leistungsfähigkeit der Motoren und vermindert Reibung und Verschleiß. Bestens für den Einsatz in älteren Fahrzeugen (Youngtimern) geeignet. Einsatzbereich: Pkw SAPS-Level: High-SAPS Die Herstellervorschriften sind zu beachten! ACEA A3,ACEA B4,API SN,API CF,MB-Freigabe 229.3,VW 501 01,VW 505 00 MB 229.1,Peugeot Citroen (PSA) B71 2300 ACEA A3/B4 API SN/CF MB-Freigabe 229.3 VW 501 01/505 00 MB 229.1,Peugeot Citroen (PSA) B71 2300 0,87
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
884.00 mm
WIDTH GRO:
585.00 mm
DEPTH GRO:
884.00 mm
WEIGHT GRO:
189.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: motorenöl meguin, Motoröle
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 833,50*
€ 926,10*
Lager 4445
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 826,72*
€ 948,78*
7 Tage
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 933,88*
€ 1.068,51*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,78*
€ 1.129,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,90*
€ 1.122,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,70*
€ 1.074,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,01*
€ 1.037,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,72*
€ 983,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.