Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGUIN Motorenoel Universal SAE 15W-40 200 l 283431-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283431-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     4845
EAN/GTIN:
     4015838048458
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
200 liter motorenöl
motorenöl
MEGUIN Motorenoel Universal SAE 15W-40 200 l Mehrbereichsmotorenöl. Als Ganzjahresöl sowohl für den Einsatz im Pkw als auch im Nutzfahrzeugfuhrpark geeignet. Entspricht den Anforderungen wichtiger Diesel- und Benzinmotorenhersteller. Idealer Schmierstoff für Ottomotoren mit und ohne Katalysator und für Dieselmotoren, einschließlich Abgasturboladern, der Generationen Euro 1 bis Euro 3. Bietet aufgrund seiner enthaltenen Additivpakete u.a. einen außerordentlichen Verschleißschutz und hält den Motor sauber. Einsatzbereich: Lkw, Baumaschinen, Landmaschinen SAPS-Level: High-SAPS Die Herstellervorschriften sind zu beachten! ACEA A2,ACEA B3,ACEA E2,API SJ,API CF-4,Allison C4,Caterpillar TO-2,MIL-L 2104 E,MIL-L 46152 D,Volvo VDS MAN 271,MB 228.1,MTU Typ 1 ACEA A2/B3/E2 API SJ/CF-4 Allison C4 Caterpillar TO-2 MIL-L 2104 E/46152 D Volvo VDS MAN 271,MB 228.1,MTU Typ 1 0,875
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
884.00 mm
WIDTH GRO:
585.00 mm
DEPTH GRO:
884.00 mm
WEIGHT GRO:
190.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: motorenöl meguin, Motoröle
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 787,10*
€ 874,50*
Lager 4445
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 772,92*
€ 877,62*
6 Tage
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 797,94*
€ 900,79*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,62*
€ 1.044,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,66*
€ 1.038,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,97*
€ 998,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,04*
€ 966,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,92*
€ 919,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.