Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGUIN Flugrostentferner 20 l 283494-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-283494-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     8482
EAN/GTIN:
     4015838084821
Suchbegriffe:
Rostlöser
rostlöser
MEGUIN Flugrostentferner 20 l Metalle und Lacke werden nicht angegriffe Verhindert zeitraubende und kostspielige Lackreparaturen - verhilft zur Werterhaltung des Fahrzeuges
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
395.00 mm
WIDTH GRO:
295.00 mm
DEPTH GRO:
395.00 mm
WEIGHT GRO:
17.792000 kg
CUSTOMS NUMBER:
34025090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: KFZ Werkstattbedarf
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 143,50*
€ 159,40*
Lager 4445
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 149,40*
€ 190,15*
6 Tage
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 217,62*
€ 273,22*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,15*
€ 226,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,10*
€ 223,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,00*
€ 217,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,17*
€ 210,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,40*
€ 177,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.