| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-283644-YY Herst.-Nr.: 4774 EAN/GTIN: 4015838047741 |
| |
|
| | |
| MEGUIN Mehrzweckfett L2 1 kg Mehrzweckfett auf Basis einer Lithiumseife Alterungsbeständig, mit guten Korrosions- und Verschleißschutzeigenschaften Temperatureinsatzbereich -25 °C bis +120 °C, kurzzeitig bis +130 °C Seine lange Haltbarkeit und Betriebsdauer garantiert wirtschaftlichen Einsatz in einem breiten Einsatzspektrum Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 252.00 mm | WIDTH GRO: | 252.00 mm | DEPTH GRO: | 141.00 mm | WEIGHT GRO: | 4.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,00* | € 39,36* | | | | | 9 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 47,60* | € 52,80* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 47,54* | € 61,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 11,885* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|